カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 可動用ケーブル(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • 大電(2)
  • タツタ電線(1)
  • 日合通信電線(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
  • 0.823(1)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.54(4)
  • 0.7(10)
  • 0.8(3)
  • 0.81(2)
  • 0.9(13)
  • 0.95(2)
  • 1(3)
  • 1.1(22)
  • 1.35(5)
  • 1.37(3)
  • 1.5(25)
  • 1.8(24)
  • 1.9(6)
  • 2.3(3)
  • 2.4(4)
  • 2.5(9)
  • 2.7(3)
  • 3.1(8)
  • 22(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5芯」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T日合通信電線
89,980税込98,978
1巻(153m)
3日以内出荷から4日以内出荷
CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)タツタ電線
8,298税込9,128
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
5芯配線特集