FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電