カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • 海外安全規格対応ケーブル(10)
絞り込み
  • 色カラー(9)
  • 色(2)
  • 色(5)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 10(6)
  • 610(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.82(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.38(2)
  • 0.48(2)
  • 0.61(2)
  • 0.75(1)
  • 0.76(1)
  • 0.94(1)
  • 0.95(2)
  • 0.96(1)
  • 1.21(2)
  • 1.3(7)
  • 1.45(1)
  • 1.5(1)
  • 1.53(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.05(1)
  • 2.35(1)
ブランド
  • ミリオン(共和)(1)
  • サンコー電商(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1007」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色サンコー電商
929税込1,022
1袋
5日以内出荷
0.08SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG28長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
33,980税込37,378
1巻(610m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG28(0.08SQ相当)のより線10mです。 耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 赤 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 赤 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG28(0.08SQ相当)のより線10mです。耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色サンコー電商
999税込1,099
1袋
5日以内出荷
アメリカの規格UL1007の電線です。 6色各2m AWG28(0.08SQ相当)のすずコートされた銅線、各色2mx6本セットです。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(1(±2%)~)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黄 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黄 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色サンコー電商
749税込824
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(±2%)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 白 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 白 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 青 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 青 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300