カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
長さ(m)
- 300(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2
- 0.9(2)
- 1.1(2)
- 1.35(5)
- 1.5(3)
- 1.6(8)
- 1.8(8)
- 2(6)
- 2.4(5)
- 2.5(2)
- 3(7)
- 3.1(3)
- 3.6(6)
- 4.8(6)
- 6(5)
- 7.8(5)
- 10(4)
- 13(4)
- 16.1(5)
- 18.2(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
導体タイプ
- より線(2)
より線
芯数(C)
- 1(2)
1
許容電流
- 17(2)
17
規格/略称
- IV(2)
IV
定格電圧
- 600(2)
600
定格温度
- 60(2)
60
仕上外径
- 2.8(2)
2.8
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv線」の検索結果
商品豆知識

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307