カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 固定用ケーブル(7)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 0.823(5)
  • 1(1)
  • 18(3)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 7(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 31(1)
  • 41(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.95(3)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(8)
  • 1.9(7)
  • 2(2)
  • 2.4(5)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.1(5)
  • 4.2(2)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 5.3(3)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.8(2)
  • 6.9(3)
  • 14(2)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(5)
ブランド
  • タツタ電線(3)
  • 日合通信電線(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
タツタ電線・日合通信電線・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtw」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS-MTW (CE) タツタ電線

    CS-MTW (CE)

    タツタ電線
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CS-MTW/TC (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC (CE)

    タツタ電線
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600芯数2芯定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC-ER (CE)

    タツタ電線
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K

    日合通信電線
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    芯数1c
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    色黒種類FA用ケーブル
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
  • ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
mtf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf