カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(1)
    • 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.38(3)
  • 0.48(3)
  • 0.61(5)
  • 0.75(1)
  • 0.76(5)
  • 0.9(2)
  • 0.94(3)
  • 0.95(2)
  • 1.1(1)
  • 1.21(5)
  • 1.35(1)
  • 1.5(3)
  • 1.53(5)
  • 1.8(2)
  • 1.92(3)
  • 2.4(2)
  • 2.42(2)
  • 3.1(2)
  • 10(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
長さ(m)
  • 300(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
PROTERIAL(プロテリアル)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1430 awg22」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(300m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(300m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
    用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ul1007 awg20特集