カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCT(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.823(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(2)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2
- 0.7(10)
- 0.9(12)
- 0.95(4)
- 1.1(43)
- 1.5(45)
- 1.6(4)
- 1.8(45)
- 2.4(3)
- 2.5(22)
- 3.1(17)
- 3.7(9)
- 4.9(8)
- 7(7)
- 9.1(5)
- 10.2(2)
- 11.6(2)
- 11.7(2)
- 12.7(2)
- 15.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(1)
- タツタ電線(1)
富士電線工業・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vct 3芯」の検索結果

マルチラバロン電線
富士電線工業¥11,980~税込¥13,178~1巻(40m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80色黒材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥5,798~税込¥6,378~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応