カテゴリ
- 電気材料(4)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
シース色
カラー(3)
灰(2)
黒(2)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- フジクラ(1)
長さ(m)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 18(1)
導体外径(Φmm)
- 1.21
- 0.38(5)
- 0.48(4)
- 0.5(1)
- 0.61(5)
- 0.75(2)
- 0.76(4)
- 0.94(1)
- 0.95(5)
- 0.96(1)
- 1.19(1)
- 1.2(3)
- 1.3(1)
- 1.45(1)
- 1.5(2)
- 1.53(5)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 1.93(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「UL1007」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(10m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥15,980税込¥17,5781巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
フジクラ¥63,980税込¥70,3781本(610m)5日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10