カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.21
- 0.4(3)
- 0.48(14)
- 0.51(7)
- 0.7(3)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 4.8(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.5(1)
- 9.3(1)
- 10.9(1)
- 26(8)
導体公称断面積(mm2)
- 0.125(1)
- 26(1)
ブランド
- 潤工社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「awg26」の検索結果

フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線
潤工社¥38,980~税込¥42,878~1巻(100m)当日出荷から41日以内出荷電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線