カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • 色カラー(1)
長さ(m)
  • 10(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 18(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.21
  • 0.38(2)
  • 0.48(2)
  • 0.61(2)
  • 0.75(1)
  • 0.76(1)
  • 0.94(1)
  • 0.95(2)
  • 0.96(1)
  • 1.2(10)
  • 1.3(7)
  • 1.45(1)
  • 1.5(1)
  • 1.53(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.05(1)
  • 2.35(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻(610m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10