カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
導体外径(Φmm)
- 1.3
- 0.38(2)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.64(2)
- 1.9(17)
- 1.92(3)
- 1.93(1)
- 2(1)
- 2.02(1)
- 2.04(1)
- 2.07(8)
- 2.1(3)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 2.57(1)
- 10.7(1)
- 14(3)
- 20.3(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- タツタ電線(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「14awg」の検索結果

ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用シ-ルド付ケ-ブル
タツタ電線¥61,980~税込¥68,178~1巻(100m)4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル用途可動部の信号ライン用等にシールド有絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥49,980~税込¥54,978~1巻(100m)4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル用途可動部の信号ライン用等にシールド無絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)