カテゴリ
- 電気材料(8)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
- FA用ケーブル(7)
絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 0.84(2)
- 1(1)
- 18(5)
導体外径(Φmm)
- 1.3
- 0.38(16)
- 0.48(14)
- 0.51(10)
- 0.61(16)
- 0.75(10)
- 0.76(9)
- 0.94(8)
- 0.95(8)
- 0.96(7)
- 1.1(19)
- 1.2(20)
- 1.5(22)
- 1.53(8)
- 1.9(11)
- 2.4(11)
- 16(8)
- 18(8)
- 20(12)
- 23(8)
- 24(12)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(8)
長さ(m)
- 1(4)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(6)
- 10(7)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(6)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(4)
- 300(1)
ブランド
- サンコー電商(1)
- 阪神電線(4)
- 倉茂電工(3)
サンコー電商・阪神電線・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「AWG」の検索結果

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥689~税込¥758~1袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥639~税込¥703~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥1,398~税込¥1,538~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥1,998~税込¥2,198~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥39,980税込¥43,9781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥5,298~税込¥5,828~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応