カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.7(3)
  • 0.9(3)
  • 1(1)
  • 1.1(3)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 4.1(1)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 5.1(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 6(1)
  • 6.1(1)
  • 6.4(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • オーナンバ(1)
  • 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・オーナンバ・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MVVS」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
9,198税込10,118
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mvvs 0.5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mvvs 0.5