カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • KIV(9)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(9)
  • 色カラー(9)
  • 色(2)
  • 色(7)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(6)
芯数(C)
  • 1(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.9(7)
  • 1.1(9)
  • 1.35(5)
  • 1.8(14)
  • 2.4(5)
  • 2.5(9)
  • 3(5)
  • 3.1(10)
  • 3.6(4)
  • 3.7(8)
  • 4.8(4)
  • 4.9(5)
  • 6(3)
  • 6.8(3)
  • 7.8(3)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 16.1(3)
  • 18.2(3)
ブランド
  • KHD(1)
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • オーナンバ(2)
  • 三沢電線(1)
  • 田中電線(1)
KHD・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・三沢電線・田中電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv線」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
7,498税込8,248特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
19,980税込21,978
1巻(200m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線KIV 電気機器用ビニル絶縁電線田中電線
7,198税込7,918
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV