カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 10(1)
シース色
  • シース色黒(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 1.1(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.7(2)
  • 4.9(2)
  • 7(2)
  • 8.1(2)
  • 9.1(1)
  • 10.4(1)
  • 11.6(1)
  • 13.5(1)
  • 15.2(1)
  • 16.8(1)
  • 18.7(1)
  • 21.2(1)
  • 23.6(1)
  • 27(1)
ブランド
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlfc」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻(10m)
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mlfc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mlfc