カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(6)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.31(3)
  • 1.5(1)
  • 16(3)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 30(2)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.95(3)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(7)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 1.9(5)
  • 2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.1(3)
  • 4.3(2)
  • 4.4(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.8(2)
  • 6.9(2)
  • 14(2)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(4)
ブランド
  • タツタ電線(3)
  • 日合通信電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
タツタ電線・日合通信電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtw」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS-MTW (CE) タツタ電線

    CS-MTW (CE)

    タツタ電線
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CS-MTW/TC (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC (CE)

    タツタ電線
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600芯数2芯定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

    日合通信電線
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
  • CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC-ER (CE)

    タツタ電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    色黒種類FA用ケーブル
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
mtf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf