カテゴリ
- 電気材料(10)
- VFF(9)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(10)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 100(6)
芯数(C)
- 2(9)
シース色
カラー(8)
灰(7)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 1.5
- 0.7(1)
- 0.9(4)
- 1(1)
- 1.1(10)
- 1.6(1)
- 1.8(5)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.6(2)
- 2.8(1)
- 3.1(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
ブランド
- KHD(2)
- 協和ハーモネット(2)
- オーナンバ(2)
- 正和電工(2)
- JAPPY(1)
- TRUSCO(1)
KHD・協和ハーモネット・オーナンバ・正和電工・JAPPY・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)
正和電工¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)100材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
VFFビニールコード
TRUSCO¥20,980税込¥23,0781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300全長(m)100材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥21,980税込¥24,1781巻(100m)4日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下材質ビニルタイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000