カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • FA用ケーブル(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
  • 色カラー(2)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 304(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 16(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.53
  • 0.61(2)
  • 0.75(1)
  • 0.76(2)
  • 0.94(1)
  • 0.95(2)
  • 0.96(1)
  • 1.19(1)
  • 1.2(1)
  • 1.21(2)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 1.92(3)
  • 1.93(1)
  • 2.4(2)
  • 2.42(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 平河ヒューテック(1)
協和ハーモネット・PROTERIAL(プロテリアル)・平河ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1015」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
34,980税込38,478特価
1巻(305m)
当日出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
ビニル絶縁電線 平河ヒューテックビニル絶縁電線平河ヒューテック
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
用途各種電気・電子機器の内部配線緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600VPROTERIAL(プロテリアル)
29,980税込32,978
1巻(305m)
5日以内出荷
種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15