カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCT(2)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線(2)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6
  • 1.1(4)
  • 1.35(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(14)
  • 2.4(11)
  • 2.5(4)
  • 3(7)
  • 3.1(4)
  • 3.6(8)
  • 3.7(3)
  • 4.4(11)
  • 5.5(8)
  • 7.3(9)
  • 9.3(7)
  • 9.4(4)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 13(3)
  • 15.5(3)
  • 19(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cv」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2