カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCT(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.35(6)
  • 1.5(2)
  • 1.8(11)
  • 2.4(7)
  • 3(6)
  • 3.4(2)
  • 3.6(6)
  • 4.4(2)
  • 4.8(4)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 7.8(4)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(2)
シース色
  • シース色灰(1)
ブランド
  • カワイ電線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
関連キーワード
電線 cvv特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT