カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCT(2)
絞り込み
長さ(m)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6
- 1.1(4)
- 1.35(8)
- 1.5(4)
- 1.8(16)
- 2.4(10)
- 2.5(3)
- 3(10)
- 3.1(3)
- 3.4(3)
- 3.6(10)
- 4.4(4)
- 4.8(6)
- 5.5(4)
- 6(3)
- 7.3(3)
- 7.8(4)
- 9.3(3)
- 12(3)
- 14.7(3)
- 17(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(1)
ブランド
- カワイ電線(2)
「cvv」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2