カテゴリ

  • 電気材料(25)
    • VVF・VVR(21)
絞り込み
長さ(m)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(16)
芯数(C)
  • 2(20)
  • 3(12)
  • 4(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(19)
  • 2.5(1)
  • 2.6(8)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.6(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(6)
  • 色(4)
ブランド
  • 正和電工(1)
  • 富士電線工業(2)
  • 弥栄電線(4)
  • カワイ電線(6)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 愛知電線(3)
  • 協和電線工業(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • オーム電機(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ELPA(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 1.6 2c」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(50m)ほか
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600試験電圧(V/1分)1500適合規格<PS>Eシース色RoHS指令(10物質対応)対応
VAコード ELPAVAコードELPA
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
25,980税込28,578
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3605絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1500定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500シース色
エコVVFケーブル 協和電線工業エコVVFケーブル協和電線工業
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
18,980税込20,878特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
VVFケーブル ユーボンVVFケーブルユーボン
2,198税込2,418
1巻
6日以内出荷から31日以内出荷
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
長さ(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
200V用VVFケーブル 弥栄電線200V用VVFケーブル弥栄電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
エコ電線 弥栄電線エコ電線弥栄電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
5日以内出荷
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル愛知電線
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷
屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)全長(m)100試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形カワイ電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
3日以内出荷
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
18,980税込20,878
1巻(100m)
3日以内出荷
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
汎用ケーブル カワイ電線汎用ケーブルカワイ電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
9日以内出荷
屋内電力配線用ケーブル環境配慮型エコ電線焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
vvf 1.6 3c特集