カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 16(2)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.7
- 0.38(1)
- 0.51(2)
- 0.58(3)
- 0.71(1)
- 0.72(2)
- 0.94(3)
- 1.1(2)
- 1.3(2)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(2)
- 23(4)
- 24(9)
- 25(4)
- 26(8)
- 28(4)
- 30(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 阪神電線(2)
阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果

可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥899~税込¥989~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10