カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 0.38(1)
  • 0.54(7)
  • 0.58(1)
  • 0.6(4)
  • 0.62(2)
  • 0.64(3)
  • 1.13(2)
  • 4(1)
  • 24(3)
  • 25(6)
ブランド
  • 二宮電線工業(1)
二宮電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.2sq」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業

    ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線

    二宮電線工業
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
    種別より線淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
固定用ケーブルカテゴリ