カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 1(5)
  • 1.1(88)
  • 1.13(3)
  • 1.2(11)
  • 1.28(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 2.3(4)
  • 2.7(4)
  • 3.2(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 4.1(2)
  • 4.6(3)
  • 4.9(2)
  • 7(3)
  • 9.1(3)
  • 18(2)
  • 19(2)
ブランド
  • 倉茂電工(1)
  • タツタ電線(1)
倉茂電工・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75sq」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
31,980税込35,178
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000