カテゴリ
- 電気材料(6)
- 2CT(3)
- 2PNCT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(6)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 5(3)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 100(4)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.8
- 1.1(8)
- 1.5(7)
- 2.5(8)
- 2.8(2)
- 3.1(6)
- 3.2(2)
- 3.5(3)
- 3.7(4)
- 4.2(3)
- 4.9(4)
- 5.2(2)
- 5.8(2)
- 6.7(2)
- 6.8(2)
- 7(3)
- 8.8(3)
- 10.4(1)
- 11.2(1)
- 11.4(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(1)
ブランド
- 富士電線工業(3)
- 三ツ星(3)
富士電線工業・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「2ct」の検索結果

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥4,498~税込¥4,948~1本(5m)ほか8日以内出荷規格/略称2CT芯数(C)4導体構成(本/mm)37/0.26導体公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)1.8仕上外径(Φmm)12.2定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2シース厚(mm)1.9線心外径(mm)3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
電線/ケーブル
富士電線工業¥849~税込¥934~1本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)