カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • IV(5)
    • KIV(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(9)
  • 色カラー(8)
  • 色(8)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(4)
  • 300(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 0.9(4)
  • 1.1(4)
  • 1.35(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.4(10)
  • 2.5(14)
  • 3(5)
  • 3.1(6)
  • 3.6(5)
  • 3.7(4)
  • 4.8(5)
  • 6(4)
  • 7.8(4)
  • 10(4)
  • 13(3)
  • 16.1(3)
  • 18.2(3)
芯数(C)
  • 1(6)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • エスコ(1)
  • 三ツ星(1)
  • 昭和電線(1)
  • KHD(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーナンバ(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・エスコ・三ツ星・昭和電線・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IV 3.5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
関連キーワード
iv 線特集