カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VFF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(2)
芯数(C)
  • 2(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(6)
  • 1.5(6)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
長さ(m)
  • 100(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(1)
ブランド
  • KHD(1)
  • オーナンバ(1)
KHD・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VFF 0.3」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000