カテゴリ
- 電気材料(11)
- CV・CVT(7)
- VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(11)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(9)
- 3(8)
- 4(8)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(3)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(10)
- 20(9)
- 30(10)
- 40(5)
- 50(10)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(8)
シース色
カラー(1)
灰(3)
黒(7)
導体外径(Φmm)
- 1.8
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 2.4(7)
- 2.5(4)
- 3(7)
- 3.1(4)
- 3.4(3)
- 3.6(9)
- 3.7(3)
- 4.4(10)
- 4.8(3)
- 4.9(3)
- 5.5(9)
- 7.3(9)
- 9.3(8)
- 12(7)
- 14.7(5)
- 17(5)
- 19(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
定格電圧
- 600(7)
600
許容電流
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 23(4)
- 28(3)
- 31(1)
6・7・8・8.5・9・10・10.5・11.5・12・13.5・15・18・23・28・31
規格/略称
- 600V CV(4)
- 600V CV-S(1)
- CVV(2)
600V CV・600V CV-S・CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・三ツ星・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「cv 38-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥33,980~税込¥37,378~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻(10m)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600