カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(5)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- KHD(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(6)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 205(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.6(2)
- 4.4(4)
- 5.5(3)
- 7.3(4)
- 9.3(4)
- 9.4(1)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 15.5(1)
- 17(2)
- 19(1)
- 22(1)
シース色
カラー(1)
黒(6)
カラー・黒
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 23(4)
- 28(3)
23・28
規格/略称
- 600V CV(4)
- 600V CV-S(1)
600V CV・600V CV-S
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「cv2.0」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
KHD¥52,980税込¥58,2781本4日以内出荷から5日以内出荷耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。色黒種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600全長(m)205芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90