カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • KIV(11)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(13)
  • 8(1)
  • 色カラー(13)
  • 色(11)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(8)
  • 300(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 0.9(8)
  • 1.1(12)
  • 1.2(2)
  • 1.35(3)
  • 1.5(11)
  • 2.4(3)
  • 2.5(10)
  • 3(3)
  • 3.1(9)
  • 3.7(7)
  • 4.9(5)
  • 7(5)
  • 9.1(5)
  • 10(2)
  • 11.6(2)
  • 13(2)
  • 15.2(3)
  • 16.1(2)
  • 18.2(2)
芯数(C)
  • 1(7)
  • 37(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • KHD(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • ユーボン(1)
  • オーナンバ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 田中電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
三ツ星・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ユーボン・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・田中電線・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
31,980税込35,178
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
機器用ビニルコード IV ユーボン機器用ビニルコード IVユーボン
9,198税込10,118
1巻(50m)
3日以内出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
26,980税込29,678
1巻(200m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
31,980税込35,178
1巻(200m)
翌日出荷
心数(C)1
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
33,980税込37,378特価
1巻(200m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)600V電気機器用ビニル絶縁電線PROTERIAL(プロテリアル)
53,980税込59,378
1巻(300m)
5日以内出荷
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線KIV 電気機器用ビニル絶縁電線田中電線
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
kiv 2sq特集