カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VFF(3)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 100(4)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 0.7(1)
  • 0.9(3)
  • 1(1)
  • 1.1(7)
  • 1.5(8)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.6(3)
  • 2.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • KHD(2)
  • TRUSCO(1)
オーナンバ・KHD・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 2.0」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
32,980税込36,278
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
関連キーワード
vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯特集