カテゴリ
- 電気材料(2)
- VFF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
長さ(m)
- 100(2)
芯数(C)
- 2(2)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
ブランド
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
KHD・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000