カテゴリ
- 電気材料(9)
- VSF(6)
- KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 2(8)
シース色
カラー(7)
灰(1)
黒(6)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(5)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8
- 0.9(6)
- 1.1(8)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.5(13)
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 3.1(4)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 3.7(2)
- 10(1)
- 11.3(1)
- 13(1)
- 14.7(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 1(6)
ブランド
- オーナンバ(1)
- KHD(2)
- ユーボン(1)
- 三ツ星(1)
- 正和電工(1)
- 三沢電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 田中電線(1)
オーナンバ・KHD・ユーボン・三ツ星・正和電工・三沢電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・田中電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「vsf 1.25」の検索結果

VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
単心ビニール コード VSF
三沢電線¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307