カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0(1)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 1
- 0.54(2)
- 0.7(36)
- 0.71(1)
- 0.72(1)
- 0.75(4)
- 0.8(4)
- 0.82(3)
- 0.85(2)
- 0.9(1)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 22(1)
- 23(10)
- 350(1)
- 360(1)
- 400(1)
ブランド
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「0.3sq」の検索結果

ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥3,500~税込¥3,850~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応