カテゴリ
- 電気材料(5)
- 固定用ケーブル(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(4)
- 1(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1
- 0.7(1)
- 1.1(114)
- 1.11(1)
- 1.13(3)
- 1.2(12)
- 1.28(3)
- 1.3(3)
- 1.5(4)
- 1.6(2)
- 2.7(3)
- 3.7(2)
- 3.8(2)
- 4.1(2)
- 4.6(3)
- 4.9(2)
- 7(3)
- 9.1(3)
- 18(2)
- 19(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- オーナンバ(1)
- 日合通信電線(2)
- 長岡特殊電線(1)
- 二宮電線工業(1)
オーナンバ・日合通信電線・長岡特殊電線・二宮電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「0.75sq」の検索結果

シリコーンゴム絶縁電線 SR
二宮電線工業¥2,498~税込¥2,748~1本(10m)ほか5日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。用途180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。色白使用温度範囲(℃)-55~180定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド
長岡特殊電線¥25,980税込¥28,5781巻(50m)8日以内出荷絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色灰定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応