カテゴリ
- 電気材料(3)
- 可動用ケーブル(1)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1
- 0.51(3)
- 0.54(4)
- 0.7(16)
- 0.8(3)
- 0.9(16)
- 0.95(5)
- 1.1(32)
- 1.2(5)
- 1.35(8)
- 1.37(3)
- 1.5(32)
- 1.8(31)
- 1.9(6)
- 2.4(5)
- 2.5(12)
- 3.1(10)
- 20(5)
- 22(6)
- 24(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 大電(1)
- オーナンバ(1)
- 日合通信電線(1)
大電・オーナンバ・日合通信電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「5芯」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応