カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(1)
    • 可動用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 1
  • 0.33(1)
  • 0.54(2)
  • 0.7(8)
  • 0.8(2)
  • 0.9(7)
  • 0.95(1)
  • 1.1(8)
  • 1.2(1)
  • 1.35(1)
  • 1.5(6)
  • 1.8(5)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 20(1)
シース色
  • シース色(1)
  • シース色(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • 大電(1)
オーナンバ・大電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvvs 0.3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバ

    ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル

    オーナンバ
    3,500税込3,850
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300