カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VFF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
  • シース色(1)
芯数(C)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 1
  • 0.7(1)
  • 0.9(4)
  • 1.1(10)
  • 1.5(10)
  • 1.6(1)
  • 1.8(5)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.6(2)
  • 2.8(1)
  • 3.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバ

    ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻

    オーナンバ
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。タイプより線規格JIS C 3306定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
関連キーワード
vff 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF
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
"vff" 導体外径(Φmm):1 【通販モノタロウ】