カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 60(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 10.0
  • 1.35(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.6(3)
  • 3.7(1)
  • 4.8(2)
  • 4.9(1)
  • 6(1)
  • 7.8(2)
  • 10(1)
  • 13.0(1)
  • 16.1(1)
  • 18.2(1)
  • 20.7(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
43,980税込48,378
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hiv電線特集