カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • CV・CVT(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 100(5)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
導体外径(Φmm)
  • 12
  • 1.1(2)
  • 1.35(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(11)
  • 2.4(10)
  • 3(8)
  • 3.6(7)
  • 4.4(12)
  • 5.5(8)
  • 7.3(11)
  • 9.3(8)
  • 9.4(4)
  • 11(5)
  • 13(4)
  • 14.7(2)
  • 15.5(3)
  • 17(2)
  • 19(3)
  • 色カラー(1)
  • 色(5)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 昭和電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cv」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
56,980税込62,678
1巻
当日出荷から9日以内出荷
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1巻(5m)ほか
8日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
109,800税込120,780
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個よりシース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
129,800税込142,780
1巻(10m)
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500