カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 38(4)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
導体外径(Φmm)
  • 13
  • 1.1(2)
  • 1.35(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(9)
  • 2.4(8)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 3.1(2)
  • 3.6(5)
  • 4.4(9)
  • 5.5(6)
  • 7.3(8)
  • 9.3(5)
  • 9.4(4)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 15.5(4)
  • 19(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cv」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
43,980税込48,378
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個より導体円形圧縮シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
93,980税込103,378
1巻(10m)
8日以内出荷
規格JIS C 3605適合シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
43,980税込48,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
89,980税込98,978
1巻(10m)
61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個より導体円形圧縮シース厚(mm)1.5