カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 100(3)
シース色
カラー(1)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 15.2
- 13(7)
- 13.0(1)
- 14.7(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv100sq」の検索結果

600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥59,980~税込¥65,978~1巻(10m)3日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥97,980~税込¥107,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115