カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 150(2)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 300(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 16.1
  • 1.1(2)
  • 1.8(7)
  • 2.4(3)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 3.1(4)
  • 3.6(5)
  • 3.7(4)
  • 4.8(5)
  • 4.9(3)
  • 6(3)
  • 7.8(4)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 23(4)
  • 30.5(4)
  • 36.5(4)
  • 45.5(3)
  • 52(3)
  • 64.5(3)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KIP電線」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
99,980税込109,978
1本(10m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
kip線特集