カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 2.0
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(16)
- 1.8(1)
- 2(13)
- 2.5(1)
- 2.6(18)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 弥栄電線(2)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
許容電流
- 20(1)
- 23(1)
導体サイズ
- 2.0(1)
2.0
「2.6 vvf」の検索結果

200V用VVFケーブル
弥栄電線¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
CVFケーブル
弥栄電線¥46,980税込¥51,6781巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500