カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
  • 色(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.07
  • 0.5(1)
  • 1.1(2)
  • 1.31(3)
  • 1.36(1)
  • 1.64(2)
  • 1.8(4)
  • 2(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(2)
  • 4.8(1)
  • 7(1)
  • 7.8(1)
  • 13.7(1)
芯数(C)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2.08(1)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c2v」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
3c2v特集