カテゴリ
- 電気材料(1)
- 同軸ケーブル(1)
絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 75(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 2.1
- 0.8(2)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 5.4(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.9(1)
- 7.4(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(1)
ブランド
- 関西通信電線(1)
「5c2v」の検索結果

同軸ケーブル1.5C-2VS
関西通信電線¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5C-2VS概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒導体構成(本/mm)7/0.09導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)AC 1000/分静電容量(nF/km)約69