カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCTF(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(4)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 色(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.3
  • 0.7(4)
  • 0.75(1)
  • 0.9(7)
  • 0.95(1)
  • 1.1(19)
  • 1.5(18)
  • 1.8(17)
  • 1.9(3)
  • 2.5(2)
  • 2.7(3)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 5.6(3)
  • 5.8(3)
  • 6.6(2)
  • 7(2)
  • 7.4(2)
  • 7.8(2)
  • 8.5(2)
ブランド
  • 倉茂電工(2)
  • 三ツ星(1)
  • オーナンバ(1)
倉茂電工・三ツ星・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct-f」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
13,980税込15,378
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
関連キーワード
vct-fk特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
  • おすすめ人気ランキング
  • vct-fk