カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(6)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(5)
- 30(5)
- 40(3)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(4)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 2.4
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.8(13)
- 2.5(6)
- 3(5)
- 3.1(6)
- 3.6(7)
- 3.7(5)
- 4.4(6)
- 4.8(4)
- 4.9(4)
- 5.5(6)
- 7(4)
- 7.3(6)
- 9.1(4)
- 9.3(6)
- 12(5)
- 14.7(4)
- 17(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(6)
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 25(1)
- 33(2)
- 37(1)
- 39(2)
- 44(2)
11・12・12.5・14・15・16・17・19・21・25・33・37・39・44
規格/略称
- 600V CV(3)
- CVV(2)
- IV(1)
600V CV・CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「600v cvt」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307