カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(2)
- IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(3)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 300(1)
許容電流
- 33(1)
- 37(1)
- 39(1)
導体外径(Φmm)
- 2.4
- 1.1(2)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.5(2)
- 1.8(5)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.1(2)
- 3.6(4)
- 3.7(2)
- 4.4(4)
- 4.8(2)
- 5.5(4)
- 6(2)
- 7.3(4)
- 9.3(4)
- 12(4)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(3)
カラー・黒
定格電圧
- 600(3)
600
規格/略称
- 600V CV(2)
- IV(1)
600V CV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「CVT」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307